Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE140C18 Herst.-Nr.: 140 C18 EAN/GTIN: 4007817029206 |
| |
|
| | |
| - Farbstift junior 140 Buntstift
- Ausführung der Schaftform: abgerundete hexagonale Form
- Farbe des Schaftes: in Minenfarbe
- Material des Schaftes: Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Durchmesser x L): 13.9 mm
- 125 mm, wasservermalbar
- 3in1: Bunt-, Wachsmal- und Aquarellstift in einem
- Stärke der Mine: 9.45
- Schreibfarbe der Mine: -20 magenta, -61 rotlila, -6 violett, -35 türkis, -50 gelbgrün, -5 grün, sortiert, -0 weiß, -1 gelb, -43 hautfarben, -4 orange, -2 rot, -76 van-Dyke-braun, -9 schwarz, -33 kobaltblau, -3 blau, -30 lichtblau, -F23 neon pink, -F5 neon grün
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 18 Farben + 1 ST Spitzer
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 3in1: Bunt-, Wachsmal- und Aquarellstift in einem | Bruttogewicht: | 0.5000 kg | Durchmesser: | 13.9 mm | Form: | sechskant | Händigkeit: | beidhändig | Länge: | 125 mm | Marke: | Staedtler | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 18 Stück, 1 Spitzer | Schaftfarbe: | gleich Schreibfarbe | Schreibfarbe: | 18 Farben | Stiftart: | Buntstift | Umweltzeichen: | PEFC | wasservermalbar: | ja | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, aquarellstifte staedtler, 140, Buntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift, Sechskant, Sechskant-Farbstift, SechskantFarbstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 19,29* | € 27,07* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,22* | € 27,11* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,50* | € 27,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,92* | € 28,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,13* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|