Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedGrassCut 36 - Grastrimmer - kabellos - 36 V - 30 cm - 2.9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3530580
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600878N04
EAN/GTIN:
     3165140887779
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch AdvancedGrassCut 36 - Grastrimmer - kabellos - 36 V - 30 cm - 2.9 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0600878N04
Modell  AdvancedGrassCut 36
EAN/UPC  3165140887779

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch AdvancedGrassCut 36 - Grastrimmer
Produkttyp  Grastrimmer - Faden - elektrisch - kabellos
Batterie  36 V - Lithium-Ionen
Schneidebreite  30 cm
Gewicht  2.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Grastrimmer
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Schneidebreite  30 cm
Merkmale  Syneon Chip, Schneidsystem mit 2 Fäden, Halbautomatischer Fadenvorschub
  
Schneidemaschine / Säge  
Trimmerschneidsystem  Faden
Leitungslänge  6 m
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  36 V
Ladezeit  70 Min.
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  2.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Produkttyp:
Grastrimmer
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Schneidebreite:
30 cm
Trimmerschneidsystem:
Faden
Leitungslänge:
6 m
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
36 V
Ladezeit:
70 Min.
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, bosch akku-rasentrimmer, elektro-rasentrimmer, bosch, advancedgrasscut, 0600878n04, 0600878, akku, grastrimmer, schnurlos, solo, rasentrimmer, ohne, grass, trimmer, without, battery+charger, akkurasentrimmer, home, garden, baretool, schnittbreite, max.):, batterycharger, battery, charger, maxpArtikel.DciPid
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,58*
€ 132,59*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 112,61*
€ 137,14*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 116,79*
€ 142,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 147,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 133,63*
€ 162,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600878N03
ab € 196,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.