Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Rasentrimmerfaden - für Gras - Länge: 24 m (F016800462)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3038771
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800462
EAN/GTIN:
     3165140823944
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Rasentrimmerfaden - für Gras - Länge: 24 m
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  F016800462
Modell  
EAN/UPC  3165140823944

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Rasentrimmerfaden - für Gras
Produkttyp  Rasentrimmerfaden
Geeignet für  Gras
Länge  24 m
Dicke  1.6 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rasentrimmerfaden
Geeignet für  Gras
Länge  24 m
  
Sägeblatt  
Dicke  1.6 mm
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Pappkarton

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Rasentrimmerfaden
Geeignet für:
Gras
Länge:
24 m
Dicke:
1.6 mm
Verpackungstyp:
Pappkarton
Weitere Suchbegriffe: Mähfaden, Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, bosch mähfaden, trimmerfaden, bosch, f016800462, 016800462, ersatzfaden, rasentrimmerfaden, gras, länge:, advancedgrasscut, easygrasscut, universalgrasscut, lnge, länge, home, garden, passend, easytrim, 2318, 23sl, extra, wire, modell, rasentrimmer):, für:, accutrim, rasentrimmer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,59*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,70*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 8,35*
€ 11,71*
3 Tage
3767
1
€ 5,45*
ab € 8,56*
€ 12,00*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 24,33*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.