Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ART 24 - Grastrimmer - elektrisch - 400 W - 24cm - 2,6 kg (06008A5800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2859862
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A5800
EAN/GTIN:
     3165140837545
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch ART 24 - Grastrimmer - elektrisch - 400 W - 24 cm - 2.6 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06008A5800
Modell  ART 24
EAN/UPC  3165140837545

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch ART 24 - Grastrimmer
Produkttyp  Grastrimmer - Faden - elektrisch
Leistung  400 W
Schneidebreite  24 cm
Automatischer Leitungszulauf  Ja
Abmessung  80 cm - 115 cm
Gewicht  2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Grastrimmer
Motortyp  Elektrisch
Leistung  400 W
Schneidebreite  24 cm
Merkmale  Verstellbarer Griff, Teleskopgriff
  
Schneidemaschine / Säge  
Trimmerschneidsystem  Faden
Leitungslänge  6 m
Leitungsdurchmesser  1.6 mm
Automatischer Leitungszulauf  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Länge  80 cm - 115 cm
Gewicht  2.6 kg
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Replacement line (24 m), spool with line (6 m)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Grastrimmer
Motortyp:
Elektrisch
Leistung:
400 W
Schneidebreite:
24 cm
Merkmale:
Verstellbarer Griff, Teleskopgriff
Trimmerschneidsystem:
Faden
Leitungslänge:
6 m
Leitungsdurchmesser:
1.6 mm
Automatischer Leitungszulauf:
Ja
Länge:
80 cm - 115 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Replacement line (24 m), spool with line (6 m)
Weitere Suchbegriffe: bosch, 06008a5800, 06008, 5800, grastrimmer, elektrisch, home, garden, elektro, rasentrimmer, schnittbreite, max.):, elektrorasentrimmer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,448*
€ 64,618*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 51,14*
€ 65,61*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 53,21*
€ 68,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,26*
€ 70,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,24*
€ 80,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,20*
Zubehör
Bosch
F016800351
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.