Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2310079 Motor 5300RPM Funkgesteuertes (RC-) Modell-Teil (2310079)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2504130
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310079
EAN/GTIN:
     4250650911607
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellautoersatzteile

Produkttext

80 x 2 Turns Leerlauf - Drehzahl 5.300 U/min Abgabeleistung 80 Watt Betriebsspannung 7.2 - 7.4 Volt Baugröße 540 Wellen-Länge 12,3 mm Ø 3,18 mm Motor Maße : Länge 53,2 mm Ø 35,7 mm 2 Kugellager

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Motor
Markenkompatibilität  Absima
Komponente für  Auto
Motorumdrehungen  80
Wellenlänge  1,23 cm
Wellendurchmesser  3,18 mm
  
Energie  
Motorleistung  80 W
Spannung  7.2 - 7.4
  
Gewicht und Abmessungen  
Motorlänge  5,32 cm
Motor Durchmesser  3,57 cm
  
Weitere Spezifikationen  
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  5300 U/min

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Motor
Markenkompatibilität:
Absima
Komponente für:
Auto
Motorumdrehungen:
80
Wellenlänge:
1,23 cm
Wellendurchmesser:
3,18 mm
Motorleistung:
80 W
Spannung:
7.2 - 7.4
Motorlänge:
5,32 cm
Motor Durchmesser:
3,57 cm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
5300 U/min
Weitere Suchbegriffe: dc-motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 21,98*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 22,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,02*
€ 41,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.