Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thrust B-SPEC Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239462-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310079
EAN/GTIN:
     4250650911607
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellautoersatzteile
Absima Thrust B-SPEC Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 80

540er Thrust B-SPEC Elektromotoren Serie Brushed

Modified Motoren mit wechselbaren Kohlen, komplett trimmbar und kugelgelagert dazu noch wartungsfreundlich. Bieten Sie Brushless-Power auf die günstige Art Paroli!

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 80 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7,2 - 7,4 V/DC · Gewicht: 165 g · Leerlaufdrehzahl: 5300 U/min · Modell-Name: Thrust · Motor-Wellen-Länge: 11 mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Wellen-Durchmesser: 3.175 mm · Windungen (Turns): 80

Lieferumfang:
Motor · Anschlusskabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Absima
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7|ツ|2 - 7|ツ|4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2310079
Modell-Name:
Thrust
Abgabeleistung Elektromotor:
80 W
Wellen-Durchmesser:
3.175 mm
Windungen (Turns):
80
Motor-Wellen-Länge:
11 mm
Leerlaufdrehzahl:
5300 U/min
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Automodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, 4250650911508, Absima, 2310079, Thrust B-SPEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 21,92*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 21,93*
€ 3,50*
ab € 32,10*
€ 41,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.