Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann FM 8000 CB (680000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bomann FM 8000 CB Fußbad 90 W Violett, Weiß
Bomann FM 8000 CB Fußbad 90 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753H-1714407
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     680000
EAN/GTIN:
     4004470800005
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Produkttext

Intensiver Whirlpool-Effekt Massage-Noppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen zusätzliche Massagerolle, herausnehmbar, für punktuelle Fußreflexzonenmassage Beheizte Fußauflage Anwendung mit und ohne Wasser möglich Spritzschutz, abnehmbar Wasserstandsmarkierung Ausschüttmulde Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 90 W

Hauptmerkmale

Technische Details  
Massagefunktion  Ja
Timer  Nicht
Warmhaltefunktion  Ja
Infrarot-Heizung  Nicht
Gummifüße  Ja
Anzahl der Massageknöpfe  3
Produktfarbe  Violett, Weiß
Pegelstab des Wassers  Ja
Anzeige eingeschlossen  Nicht
Heizfunktion  Ja
Anzeigelicht  Nicht
Zahl der Energie Niveaus  4
  
Strom  
Stromverbrauch (klassisch)  90W

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Massagefunktion:
Ja
Timer:
Nicht
Warmhaltefunktion:
Ja
Infrarot-Heizung:
Nicht
Gummifüße:
Ja
Anzahl der Massageknöpfe:
3
Produktfarbe:
Violett, Weiß
Pegelstab des Wassers:
Ja
Anzeige eingeschlossen:
Nicht
Heizfunktion:
Ja
Anzeigelicht:
Nicht
Zahl der Energie Niveaus:
4
Stromverbrauch (klassisch):
90W
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad, 680000, 8000, bomann, clatronic
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 26,77*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 27,43*
1
€ 5,00*
ab € 20,40*
€ 27,56*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 22,33*
€ 29,22*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,99*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.