Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmassagebad Wärme/Whirl/Massage FM8000CB ws/viol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußmassagebad Wärme/Whirl/Massage FM8000CB ws/viol
Fußmassagebad Wärme/Whirl/Massage FM8000CB ws/viol
Artikel-Nr.:
     3517K-88958811
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     680000
EAN/GTIN:
     4004470800005
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad

Fußmassagebad Wärme/Whirl/Massage FM8000CB ws/viol

Whirlpool-Effekt, Massage-Noppen, Massagerolle für punktuelle Massage, 4-Stufen-Schalter (Aus, Massage, Wärme/Whirl, Wärme/Whirl/Massage), Anwendung mit und ohne Wasser möglich, abnehmbarer Spritzschutz, Wasserstandsmarkierung, Ausschüttmulde, gummierte Füße, Farbe: Weiß/violett
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
nein
Leistungsaufnahme:
90 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fußmassage bad, Massagegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 26,50*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 26,51*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 20,50667*
€ 27,26667*
3
Frei Haus
ab € 20,81334*
€ 27,71334*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 22,35*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,26667*
€ 32,44734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30667*
€ 30,11494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22667*
€ 28,82974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66667*
€ 28,16334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50667*
€ 24,40294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,80001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.