Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-1223283 Herst.-Nr.: 637.10 EAN/GTIN: 4211125637101 |
| |
|
| | |
| Übersicht Gehen sie federleicht durch den Tag- Gönnen Sie Ihren Füßen eine Wohltat mit dem Relax-Fußbad FB 50 von Beurer. Das multifunktionale Luxus-Fußbad mit Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage bietet pure Entspannung für strapazierte Füße. Zur Aktivierung Ihrer Fußsohlen erhalten Sie durch abnehmbare Massageroll-Aufsätze eine angenehme Fußreflexzonen-Massage. Zudem sind Magnete für eine Magnetfeld-Therapie integriert. Beauty Plus: 3 Pediküre-AufsätzeBei Druck auf die Mittelkonsole beginnen die auswechselbaren Pediküre-Aufsätze automatisch zu rotieren, für gepflegte Füße. FußreflexzonenmassageEine Fußreflexzonenmassage wirkt durchblutungsfördernd und zugleich entspannend. Die Massagerollen sind abnehmbar, für eine individuelle Anwendung des Relax-Fußbades. Features - Mit Magnetfeld- und Pediküre-Anwendung
- Extra leistungsstarke Wasserheizung
- Einfache Bedienung mit LED Display und Timerfunktion
- Massageunterstütztes Fußbett
- Rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung und Spritzschutz
Technische Daten - Vibrations- und Sprudelmassage
- Angenehme Wassertemperierung in 5 Stufen (35-48°C)
- Integrierte Magnete für Magnetfeld-Therapie
- Abnehmbare Massageroll-Aufsätze für Fußreflexzonen-Massage
- 3 wechselbare Pediküre-Aufsätze
- Einfache und bequeme Bedienung mit LED-Display
- Wohltuende Infrarot-Lichtpunkte
- Massageunterstützendes Fußbett
- Trockenmassage möglich
- Spritzschutz und rutschfeste Gummifüße
- Timer und Kabelaufwicklung
- Abmessung (B/H/T): 50 x 39 x 22 cm
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Ca. 400 Watt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußmassage-Bad, Fußmassagebad, Fußsprudelbad, Magnetfeldtherapie-Gerät, Magnetfeldtherapiegerät, beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, beurer, 63710, fußsprudelbad, weiß/grau, 637.10, fusprudelbad, weigrau, weiß, grau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,85* | € 137,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,19* | € 138,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 116,11* | € 139,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 125,19* | € 149,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 128,38* | € 152,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|