Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136841
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     637.10
EAN/GTIN:
     4211125637101
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
Beurer FB 50 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Besondere Funktionen
Heizfunktion, 5 Temperatureinstellungen, Magnettherapie, Trockenmassageoption, Infrarot-Lichtpunkte, entfernbare Massagerollen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pedikürezubehör x 3
Merkmale des Geräts
Integrierte Schnuraufnahme, spritzwassergeschützt, rutschfeste Gummifüße
Kennzeichnung
WEEE 2002/96/EC
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
5.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
390 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Massageblasenaktion, Vibrationsmassage, Infrarotlicht
Massagezonen
Fuß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.