Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-7563596 Herst.-Nr.: 1103165 EAN/GTIN: 7640166323570 |
| |
|
| | |
| Skross 1.103165. Anschlussstecker-Typ: Universal, Buchsenstecker-Typ: Universal, Unviersalstecker-Anschlussarten: Typ B, Typ I (AU), Typ F, Typ G (VK). Breite: 65 mm, Tiefe: 61 mm, Höhe: 68 mm. Verpackungsbreite: 105 mm, Verpackungstiefe: 73 mm, Verpackungshöhe: 111 mm. Menge pro Versandkarton: 20 Stück(e), Breite des Versandkartons: 37,5 cm, Länge des Versandkartons: 22 cm (1103165) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, 1103165, skross, 00221225, light, world, universal, breite, versandkartons:, 103165, versandkartons, länderstecker, white, 1.103165, reiseadapter, reisestecker, weiß, 1.103165., anschlusssteckertyp:, buchsensteckertyp:, unviersalsteckeranschlussarten:, vk)., breite:, tiefe:, höhe:, verpackungsbreite:, verpackungstiefe: |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,25* | € 20,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,19* | € 31,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,02* | € 31,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,20* | € 36,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,16* | € 52,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|