Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKROSS 1.103165 REISEADAPTER, PRO LIGHT WELTWEIT, 6.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167719
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.103165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: PRO Light World Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 6.3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Umwandlung von: Australien/China, Brasilien, Euro (Schuko &, 2-polig), Euro, Italien, Japan/US, UK, Schweiz
  • Umwandlung zu: Australien/China, Euro (Schuko &, 2-polig), UK/US
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, SKROSS, 1.103165, 4167719, 416-7719
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,70*
    ab € 14,28*
    € 20,22*
    € 4,00*
    ab € 18,73*
    € 31,43*
    2 Tage
    27
    Frei Haus
    ab € 23,04*
    € 31,95*
    € 3,50*
    ab € 26,52*
    € 35,60*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 26,34*
    € 52,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,30*
    € 51,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.