Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1103165 Reiseadapter Pro Light World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525386-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1103165
EAN/GTIN:
     7640166323570
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1103165 Reiseadapter Pro Light World

Weltreiseadapter World Adapter Pro Light World

Sehr kompakt
3poliger Weltreiseadapter
Für Reisende aus der ganzen Welt

Der PRO Light – World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte aus Europa und dem Rest der Welt in über 100 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1575 W macht ihn einzigartig in der Anwendung auch für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO Light – World bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 V- 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 7A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: B,E,F,G,I,J,L,N · Netzstecker-Typ am Gerät: A,B,C,F,G,I,J,L,N · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Grossbritannien,USA,Australien,China,China(Festland),Italien,Schweiz,Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Frankreich,Griechenland,Herzegowina,Kanarische Inseln,Kroatien,Lettland,Litauen,Luxemburg,Monaco,Montenegro,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Polen,Portugal,Rumänien,Schweden,Serbien,Serbien und Montenegro,Slowakei,Slowenien,Spanien,Tschechische Republik,Türkei,Ukraine,Ungarn,Zypern,Österreich,Belgien · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Reiseziele - Land: Grossbritannien,USA,Australien,China,China(Festland),Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Frankreich,Griechenland,Herzegowina,Kanarische Inseln,Kroatien,Lettland,Litauen,Luxemburg,Monaco,Montenegro,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Polen,Portugal,Rumänien,Schweden,Serbien,Serbien und Montenegro,Slowakei,Slowenien,Spanien,Tschechische Republik,Türkei,Ukraine,Ungarn,Zypern,Österreich

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 65 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
A | B | C | F | G | I | J | L
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
B | E | F | G | I | J | L | N
Nennstrom (max.) (Details):
7A
Betriebsspannung (Details):
100 V- 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Grossbritannien | USA | Australien | China | China(Festland) | Italien | Schweiz | Bulgarien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Belgien|ツ| Bulgarien|ツ| China|ツ| China(Festland)|ツ| Deutschland|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Griechenland|ツ| Grossbritannien|ツ| Herzegowina|ツ| Italien|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kroatien|ツ| Lettland|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Serbien|ツ| Serbien und Montenegro|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Tschechische Republik|ツ| Türkei|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| USA|ツ| Zypern
Reiseziele - Land:
Grossbritannien | USA | Australien | China | China(Festland) | Bulgarien | Deutschland | Estland
Reiseziel - Land:
Australien|ツ| Bulgarien|ツ| China|ツ| China(Festland)|ツ| Deutschland|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Griechenland|ツ| Grossbritannien|ツ| Herzegowina|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kroatien|ツ| Lettland|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Monaco|ツ| Montenegro|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Rumänien|ツ| Schweden|ツ| Serbien|ツ| Serbien und Montenegro|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| Tschechische Republik|ツ| Türkei|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| USA|ツ| Zypern
Produkt-Art:
Reiseadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, 1103165, Pro Light World, Weltreisestecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,26*
€ 20,20*
€ 4,00*
ab € 22,26*
€ 31,37*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 31,88*
€ 3,50*
ab € 25,88*
€ 35,27*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 26,09*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.