Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA36NW. Produktfarbe: Weiß. Breite: 305 mm, Höhe: 515 mm, Tiefe: 96,5 mm (VA36NW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753G-6048562
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA36NW
EAN/GTIN:
     3250616411494
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Ap-Verteiler

Produkttext

Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links. Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Die 3-fach Schutzkontaktsteckdose ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar. Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).

Hauptmerkmale

Technische Details  
Abmessungen (BxTxH)  305 x 96,5 x 515 mm
Material  Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP30
Zertifizierung  VDE
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  305 mm
Höhe  515 mm
Tiefe  96,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Abmessungen (BxTxH):
305 x 96,5 x 515 mm
Material:
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Zertifizierung:
VDE
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
305 mm
Höhe:
515 mm
Tiefe:
96,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufputzverteiler, Kleinverteiler, Patchpanel, Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 3 reihig, verteilertür hager, verteilertür, va36nw, hager, volta, multimedia, 3reihig, m.geschlitzter, stahlblechtür, patchpanel, va36nw., produktfarbe:, weiß., breite:, höhe:, tiefe:, mgeschlitzter, stahlblechtr, 3mpsteckdose, produktfarbe, breite, tiefe, geschlitzter, steckdose, weiß, höhe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,93*
€ 141,81*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 119,16*
€ 143,15*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 119,68*
€ 143,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 123,06*
€ 146,78*
€ 5,46*
ab € 124,34*
€ 149,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,08*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
VU36NW
ab € 121,49*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,97*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,83*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,68*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
VA36W
ab € 43,75*
Zubehör
Hager
VA48W
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.