| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2520168 Herst.-Nr.: 236035 EAN/GTIN: 4015082360351 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistung | | Nennstrom | 25 A | Nennspannung | 230 V | | | Merkmale | | Schutzschaltertyp | Miniatur-Leistungsschalter | Schaltleistung | 10000 A | Anzahl der Pole | 1 | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Verschmutzungsgrad | 2 | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 25 - 55 °C | | | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 70,5 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 230 V | Schutzschaltertyp: | Miniatur-Leistungsschalter | Schaltleistung: | 10000 A | Anzahl der Pole: | 1 | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Betriebstemperatur: | 25 - 55 °C | Tiefe: | 70,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter typ b 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236035, eaton, powerware, pxlb25/1, pxlb251, lsschalter, schalter, m.beschrift., bchar, 176883, mbeschrift, beschrift, char, leitungsschutzschalter, 1polig, v/ac, stück, installation, pxlb25/, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, stck, pxlb25, miniatur |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 4,01* | € 5,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,13* | € 5,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,32* | € 5,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,34* | € 5,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,27* | € 20,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|