| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8249097 Herst.-Nr.: AT90CAN32-16AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AT90CAN32-16AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 14x14 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O (AT90CAN32-16AU) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, at90can3216au, at90can32, 16au, microchip, embeddedmikrocontroller, tqfp64, 8bit, anzahl, 14x14, embedded, tqfp, technology |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,60* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,11* | € 8,67* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,49* | € 8,85* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 35,82* | € 46,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|