| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278158 Herst.-Nr.: AT90CAN32-16AU EAN/GTIN: 5059040139138 |
| |
|
| | |
| Familie = AT90 Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = AVR Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 32 KB Grenzfrequenz = 16MHz RAM Speicher-Größe = 2 KB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Versorgungsspannnung typ. = 2,7 → 5,5 V Programmspeicher-Typ = Flash
Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, mit CAN-Controller. Die Mikrocontroller der Serie megaAVR® besitzen einen Controller für Controller Area Network (CAN) 2.0A/B und sind gemäß ISO 16845 zertifiziert. Sie bieten außerdem beträchtliche Programm- und Datenspeicher mit einer Leistung von bis zu 20 MIPS. Alle megaAVR bieten Selbstprogrammierbarkeit für schnelle, sichere, kostengünstige schaltungsinterne Upgrades. Weitere Informationen: | | Familie: | AT90 | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | AVR | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 32 KB | Grenzfrequenz: | 16MHz | RAM Speicher-Größe: | 2 KB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 8 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Versorgungsspannnung typ.: | 2,7 → 5,5 V | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1278158, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT90CAN3216AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 8,51* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,62* | € 8,70* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,09* | € 8,73* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,49* | € 8,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,50* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|