Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160106 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Grigio 100 - Kabel - 100 m (4160106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160106
EAN/GTIN:
     4044774695273
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160106 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Grigio 100 - Kabel - 100 m (4160106)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,16103*
€ 0,22103*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1667*
€ 0,2267*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2566*
€ 0,3542*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,26*
€ 69,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,72*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,45*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,95*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.