Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160100 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Verde-Giallo 100 - Kabel - 1 m (4160100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160100
EAN/GTIN:
     4044774695167
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160100 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Verde-Giallo 100 - Kabel - 1 m (4160100)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, lapp kabel&leitung h07v-k grün gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4160100, lapp, multistandard, 0.50, multi, standard, litze, grün, gelb, cavo, cablaggi, verdegiallo, kabel, verde, giallo
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,15095*
€ 0,21295*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1662*
€ 0,2262*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,15022*
€ 0,25522*
3 Tage
731
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,08*
€ 82,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,60*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,23*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.