| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5209232 Herst.-Nr.: 066167 EAN/GTIN: 4015080661672 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Überlastung Schutz | Ja | Zertifizierung | IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011 | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 150 g | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 25 - 60 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Überlastung Schutz: | Ja | Zertifizierung: | IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011 | Betriebstemperatur: | 25 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, eaton überwachungsrelais, überwachungsrelais, 066167, eaton, emt6db, powerware, emt6, 66167, motorschutzrelais, 4124, thermistormotorschutzrelais, öffner, schließer, therm.maschinenschutzrelais, 24240vacdc, maschinenschutzrelais, stück, moeller, leistungsrelais, schwarz, weiß, ffner, schlieer, thermmaschinenschutzrelais, stck, thermistor, therm, maschinenschutz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 89,57* | € 102,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 89,54* | € 103,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,77* | € 104,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 103,82* | € 119,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 159,10* | € 181,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|