Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL-C40/1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter (236063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5168613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236063
EAN/GTIN:
     4015082360634
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  40 A
Nennspannung  230 V
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung  10000 A
Anzahl der Pole  1
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  70,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1501,0 kg
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230 V
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung:
10000 A
Anzahl der Pole:
1
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Tiefe:
70,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eaton-leistungsschalter 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236063, eaton, powerware, pxlc40/1, pxlc401, lsschalter, m.beschrift., 282678, mbeschrift, schalter, beschrift, leitungsschutzschalter, 1polig, v/ac, stück, installation, pxlc40/, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, stck, pxlc40, miniatur
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 13,00*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 14,46*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 14,48*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,14*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 55,27*
€ 70,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,36*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,30*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,28*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.