Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL-C50/3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter (236431)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5156746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236431
EAN/GTIN:
     4015082364311
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  50 A
Nennspannung  400 V
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung  10000 A
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  70,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
400 V
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung:
10000 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Tiefe:
70,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236431, eaton, powerware, pxlc50/3, lsschalter, 244705, pxlc503, schalter, cchar, stück, installation, m.beschrift., pxlc50/, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, stck, mbeschrift, pxlc50, char, beschrift, miniatur
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,56*
€ 121,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,24*
€ 121,72*
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 122,11*
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 126,16*
2 Tage
52
€ 5,80*
ab € 110,34*
€ 129,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 18,88*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,04*
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,30*
Zubehör
Eaton
248291
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.