Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S100-PR-5-A00-PK 10 V/DC bis 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 8 m (950811150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3375821
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Produkttext

Die Standard Miniatur-Sensor- Reihe S100, ist gerade mal 20 x 32 x 12 mm groß. Um die flexible Installation in Anlagen und Applikationen zu ren, sind die Sensoren mit 4 Befestigungsbohrungen versehen. Der Einbau der Sensoren erfolgt ohne Justierungsaufwand schnell und einfach und das Risiko von Manipulationen wird eliminiert. Mit dem neuen ASIC von Datalogic lassen sich die S100 über IO-Link Anschlusstechnik mit dualen Ausgangskanälen und ohne digitalem Ausgangs-Jitter während der Kommunikation programmieren und anpassen. Die Sensor Reihe wird durch den neuen Kontrast Sensor (W00 Modelle) erweitert die schnell, präzise und zuverlässig arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,03*
€ 44,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,00*
€ 44,36*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 48,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,54*
€ 76,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Datalogic
S940700048
ab € 3,43*
Sonstiges
Datalogic
S940700075
ab € 2,78*
Sonstiges
ESCHA
8043760
ab € 7,96*
Sonstiges
ESCHA
8043761
ab € 10,28*
Sonstiges
ESCHA
8043763
ab € 8,28*
Sonstiges
ESCHA
8043764
ab € 13,75*
Sonstiges
ESCHA
8045345
ab € 13,76*
Sonstiges
ESCHA
8046204
ab € 15,73*
Sonstiges
ESCHA
8046205
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.