| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755668 Herst.-Nr.: PM2LF10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Miniatur-Lichttaster PM2
Miniatur-Lichttaster mit Fixfokus. Sichere Erkennung von dunklen Objekten. Hintergrundunabhängige Erkennung. Anwendung: Objekterkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Technische Daten: Anschluss: Löt-/Steckanschluss Ansprechzeit: 0.8 ms Ausführung: Hell-EIN Ausgang (Ampere): Transistor (NPN) 30 V/DC/100 mA Bauform: Front-Typ Betriebsspannung: (±10 %) 5 - 24 V/DC Gehäuseart: Kunststoff Produktabmessung, Breite: 31 mm Produktabmessung, Höhe: 8.4 mm Produktabmessung, Länge: 26 mm Reichweite: 2.5 - 8 mm Schutzart: IP40 Typ: PM2LF10 Umgebungs-Temperatur: -10 - +55 °C Weitere technische Daten: Sendediode: Infrarot LED Kleinstes erkennbares Objekt Ø0,05 mm
Hinweis: Zulassungen: S-Mark. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster panasonic, lichttaster, pm2lf10, panasonic, reflexionslichttaster, fronttyp, hellschaltend, v/dc, miniaturlichttaster, hellein, reichweite, reflexions, miniatur, hell |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,68* | € 37,71* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,00* | € 37,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 33,34* | € 44,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,36* | € 51,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,64* | € 67,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|