Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC PM2LF10 REFLEXIONSTASTER, 8MM, NPN, STECKVERB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357957
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM2LF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Produktpalette: PM2 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lichttaster panasonic, lichttaster, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, PM2LF10, 2357957, 235-7957
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 26,78*
    € 37,53*
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 28,20*
    € 37,54*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 33,27*
    € 44,35*
    1 Tag
    67
    Frei Haus
    ab € 38,45*
    € 51,41*
    € 3,50*
    ab € 51,63*
    € 67,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,83*
    € 52,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Panasonic
    CN13
    ab € 0,93*
    Sonstiges
    Panasonic
    CN13C1
    ab € 4,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.