Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster PM2LF10 PM2LF10 Fronttyp hellschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74765
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM2LF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Miniatur-Lichttaster mit Fixfokus. Sichere Erkennung von dunklen Objekten. Hintergrundunabhängige Erkennung.
Anwendung: Objekterkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Hinweise:
Zulassungen: S-Mark.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.4 mm
Länge:
26 mm
Breite:
31 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
PM2LF10
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Reichweite min. (im Freifeld):
2.5 mm
Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser):
0.05 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
8 mm
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ansprechzeit:
0.8 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Stecker, 3 polig
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Ausführung:
Fronttyp
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, 02050001422903, Panasonic, lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,74*
€ 37,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,21*
€ 37,04*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 50,88*
€ 6,95*
ab € 40,31*
€ 52,11*
8 Tage
36
€ 6,99*
ab € 55,97*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
CN13
€ 1,49*
Sonstiges
Panasonic
CN13C1
€ 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.