Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2658784 Herst.-Nr.: 161-64404 EAN/GTIN: 4016138674118 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schutzschlauch Helawrap HWPP
Schwarz Geschlitzt Max. Bündel-Ø 25 mm 2 m Schlauch inkl. Werkzeug
Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert. Anwendungen: Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.
Technische Daten: Ausführung: Geschlitzter Schutzschlauch Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL94 HB Bündel-Ø (max.): 27 mm Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 161-64404 Inhalt: 2 m Material: Polypropylen (PP) Temperaturbereich: -60 - +110 °C, kurzfristig +140 °C Typ: HWPP25L2 Typ (Hersteller-Typ): HWPP-25MM-PP-BK-K1 Wandstärke: 1,05 mm
Lieferumfang: 2 m Schlauch + Werkzeug.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 20m |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 9,77* | € 13,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 10,98* | € 14,58* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,02* | € 14,62* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 11,35* | € 15,01* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,30* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|