Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB HWPP25L2-PP-BK(2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB
Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB
Artikel-Nr.:
     262-E810H29
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64404
EAN/GTIN:
     5022660178306
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Spiralschlauch PP Ø25mm Ø23-27mmBü hfr sw Polypropylen (PP) UL94HB HWPP25L2-PP-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Betriebstemperatur:
-60 - 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Bündeldurchmesser:
23 - 27 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 13,72*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 13,74*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 14,55*
Lager 262
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 14,58*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 11,36*
€ 14,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
1 Paket enthält 2 Meter (ab € 5,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
HellermannTyton
161-60003
ab € 2,53*
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,67*
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,26*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.