| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2650833 Herst.-Nr.: 73222364 EAN/GTIN: 4044773462791 |
| |
|
| | |
| Übersicht X05VVH8-F PVC-Spiralkabel
Für den Standard-Gebrauch
Das Standard-PVC Spiralkabel mit einem Dehnungsverhältnis von 3:1. Robust und verschleißfest Hohe Rückstellkraft Auszugslänge dreifach zu angegebenen Block-Ruhezustand.
Technische Daten: Ader-Identcode: DIN 47100 Anzahl Adern (Teil 1): 3 x Außen-Durchmesser: 6.5 mm Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 350 V Farbe: Weiß Geschirmt: Nein Halogenfrei: Nein Herst.-Teilenr.: 73222364 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: PVC Kabel-Besonderheiten: Flexibel Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: X05VVH8-F Leiteraufbau: feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 Nennspannung: 500 V Nennspannung U0: 300 V Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 0.75 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² Spirallänge (max.): 3000 mm Spirallänge (min.): 1000 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C Typ (Hersteller-Typ): X05VVH8-FWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß, 73222364, 1000, 3000, lapp, x05vvh8f, 0.75, weiß, x05vvh8, lappkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,23* | € 48,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,37* | € 48,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,10* | € 70,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,57* | € 91,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|