Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73222364 Spiralkabel X05VVH8-F 1000mm / 3000mm 3G 0.75mm² Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222364
EAN/GTIN:
     4044773462791
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
LAPP 73222364 Spiralkabel X05VVH8-F 1000mm / 3000mm 3G 0.75mm² Weiß 1St.

Für den Standard-Gebrauch

Das Standard-PVC Spiralkabel mit einem Dehnungsverhältnis von 3:1.
Robust und verschleißfest · Hohe Rückstellkraft · Auszugslänge dreifach zu angegebenen Block-Ruhezustand.

Kategorie: Spiralkabel
Kabeltyp: X05VVH8-F
Spirallänge (min.): 1000 mm
Spirallänge (max.): 3000 mm
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Querschnitt: 3 G 0.75 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Außen-Ø: 6.50 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 350 V
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 73222364
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Leiteraufbau: feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C
Ader-Identcode: DIN 47100
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Typ: X05VVH8-F
Produkt-Art: Spiralkabel
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 73222364
EAN: 4044773462791
Nennstrom: 16 A.

Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß, 4044773462791, LAPP, 73222364, X05VVH8-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,45*
€ 47,76*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 47,78*
€ 3,50*
ab € 49,52*
€ 65,59*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 71,24*
€ 90,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.