Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 10 k? M22S-R10K 1 Stück (M22S-R10K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629400
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232233
EAN/GTIN:
     4015082322335
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer

Übersicht

Dreh Potentiometer M22

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm Achsen-Ausführung: Geriffelt, Kunststoff Anschluss (Bauelemente): Schrauben Ausgang (Potentiometer): Mono Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W Inhalt: 1 St. Potentiometer-Typ (Kategorisierung): Dreh-Potentiometer Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm Produktabmessung, Ø: 29.5 mm Schutzart: IP66 Temperatur (max.): +70 °C Temperatur (min.): -25 °C Toleranz (Plus/Minus): 10 % Typ (Hersteller-Typ): M22S-R10K Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm mit Skala von 1 bis 10 Widerstandsverlauf: linear Widerstandswert (Widerstand): 10 k?
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Poti, Thermische Widerstände, Thermistor, eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 232233, eaton, m22sr10k, powerware, m22s, r10k, drehpotentiometer, mono, 44383, dreh, stück, moeller, stck
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,47*
€ 44,54*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 36,47*
€ 45,77*
€ 5,46*
ab € 37,98*
€ 47,63*
€ 4,00*
ab € 38,34*
€ 49,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,46*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
229489
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
229494
ab € 34,09*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.