| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2616839 Herst.-Nr.: 02219000 EAN/GTIN: 4016138731224 |
| |
|
| | |
| Übersicht Euromas-Gehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Technische Daten: Farbe: Hellgrau Gehäuseart (Kategorisierung): Universal-Gehäuse Inhalt: 1 St. Material (LOV): Polycarbonat Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 60 mm Produktabmessung, Länge: 160 mm Schutzart: IP65 Typ (Hersteller-Typ): EUROMAS M 219
Hinweis: Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 235,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, 02219000, bopla, 10473, euromas, polycarbonat, 7035, stück, gehäuse, industriegehäuse, lichtgrau, universalgehäuse, hellgrau, stck, gehuse, industriegehuse, universalgehuse, industrie, universal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,13* | € 32,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,48* | € 32,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,15* | € 38,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,10* | € 61,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 70,22* | € 89,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|