Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Basic, DIN A4, PP, 2-D-Ringmechanik, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/veo1141ws_a1.jpg
images/web_details/veo1141ws_a1.jpg
images/web_details/veo1141_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO1141WS
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141090
EAN/GTIN:
     4000225024467
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Ausführung:
2-Ringmechanik, DIN A4, Ø Ring 25 mm
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ringbuch Basic, DIN A4, PP, 2-D-Ring Mechanik, Ø 25 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Basic, DIN A4, PP, 2-D-Ringmechanik, weiß
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,179*
€ 3,285*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 3,32*
10 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 3,38*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.