Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner A4 2-Ring rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/veo1141rt_a1.jpg
images/web_details/veo1141rt_a1.jpg
images/web_details/veo1141bl_s1.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO1141RT
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141020
EAN/GTIN:
     4000225024351
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit PP-Leinenstruktur. Buchbinderische Verarbeitung, durch einteilige Pappe besonders haltbar und standfest. Rückenbreite: 33 mm. Niederhalter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ringdurchmesser: 25 mm. Fassungsvermögen: 250 Blatt (80 g/qm).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Ausführung:
2-Ringmechanik, DIN A4, Ø Ring 25 mm
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ringbuch, DIN A4, 2-D-Ring, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Basic, DIN A4, PP, 2-D-Ring, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,62*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,167*
€ 3,262*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 3,28*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 3,57*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,82*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.