Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensmilch, 7,5 % Fett, 340 g, teilentrahmt, eingedickt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tur166131_a1.jpg
images/web_details/tur166131_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TUR166131
Hersteller:
     TURM-Sahne
Herst.-Nr.:
     166131
EAN/GTIN:
     4027300003377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kondensmilch, in verschiedenen Fettanteilen. Wärmebehandelt, homogenisiert und ohne jegliche Zusatzstoffe, für höchsten geschmacklichen Anspruch. Zum Verfeinern von Kaffee, Tee und Speisen. 340 g Packung, mit praktischen Schraubverschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kondensmilch
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Temperatur: 4 - 25˚ C, frostfrei, lichtgeschützt
Bezeichnung des Lebensmittels:
Kondensmilch 7,5% Fett
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
132
Energie (kJ/100g):
551
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,1
Fett (g/100g):
7,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
5,2
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
10
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
10
Salz (g/100g):
0,3
Nettofüllmenge:
319 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
frischli Milchwerke GmbH, Bahndamm 4, 31547 Rehburg-Loccum
Verzeichnis der Zutaten:
Milch; gemäß Lebensmittelrecht keine Deklaration von Zutaten erforderlich
Anreißer (Online):
Kondensmilch 7,5% Fett, 340g / 319ml
Kurzbeschreibung (Online):
Kondensmilch, 7,5% Fett, 340g / 319ml, teilentrahmt, eingedickthomogenisiert, wärmebehandelt
Grundpreis Inhalt:
0.340
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne 7,5% 340g, dosen milch, kaffeemilch 7,5%, Milch, Trinkmilch, Vollmilch, Kaffeeweißer, Milchpulver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 2,30*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,14
pro Stück
1 Stück enthält 0,34 Kilogramm (ab € 3,14706* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.