Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensmilch, 4 % Fett, 340 g, teilentrahmt, eingedickt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tur130641_a1.jpg
images/web_details/tur130641_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TUR130641
Hersteller:
     TURM-Sahne
Herst.-Nr.:
     130641
EAN/GTIN:
     4027300330008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
Kondensmilch, in verschiedenen Fettanteilen. Wärmebehandelt, homogenisiert und ohne jegliche Zusatzstoffe, für höchsten geschmacklichen Anspruch. Zum Verfeinern von Kaffee, Tee und Speisen. 340 g Packung, mit praktischen Schraubverschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kondensmilch
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Temperatur: 4 - 25˚ C, frostfrei, lichtgeschützt
Bezeichnung des Lebensmittels:
Kondensmilch 7,5% Fett
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
132
Energie (kJ/100g):
551
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,1
Fett (g/100g):
4
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
5,2
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
10
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
10
Salz (g/100g):
0,3
Nettofüllmenge:
316 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
frischli Milchwerke GmbH, Bahndamm 4, 31547 Rehburg-Loccum
Verzeichnis der Zutaten:
Milch; gemäß Lebensmittelrecht keine Deklaration von Zutaten erforderlich
Anreißer (Online):
Kondensmilch, 4 % Fett, 340 g / 316 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Kondensmilch, 4 % Fett, 340 g/ 316 g, teilentrahmt, eingedickthomogenisiert, wärmebehandelt
Grundpreis Inhalt:
0.340
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kaffeesahne 4% 340g, dosen milch, kaffee-sahne 4%, Milch, Trinkmilch, Vollmilch, Kaffeeweißer, Milchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.