Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner Eco 8, schwarz, 8-stellig, 3 Tasten Speicher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tra8eco_a1.jpg
images/web_details/tra8eco_a1.jpg
images/web_details/tra8eco_a2.jpg
images/web_details/tra8eco_a3.jpg
images/web_details/tra8eco_a4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRA8ECO
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     570
EAN/GTIN:
     4025999801472
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Umweltfreundlicher Taschenrechner mit 8-stelligem Display.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 8 x 61 x 103 mm
Anreißer (Online):
Taschenrechner Eco 8, Solarbetrieb, schwarz
Aufzählung (Online):
Gehäuse in schwarz, hochglänzend 3 Tasten-Speicher Vorzeichenwechseltaste Prozentrechnung Solarbetrieb Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Der Blaue Engel"
Kurzbeschreibung (Online):
Taschenrechner Eco 8, 8-stellig, Solarbetrieb, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Umweltfreundlicher Taschenrechner mit 8-stelligem Display.
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 6,15*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,64*
€ 6,18*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 6,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 6,64*
2 Tage
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7268290
ab € 4,38*
Ähnlich
Soennecken
8662
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.