Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Taschenrechner Eco 8 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/468/a011468k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700001900
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     570
EAN/GTIN:
     4025999801472
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Mit dem Twen Eco 8 können Sie mit ruhigem Gewissen rechnen - der Solarrechner wird aus 70 % recycelten Materialien hergestellt und schont durch den reinen Solarbetrieb mit seiner leistungsfähigen Solarzelle zusätzlich die Umwelt. Neben den Grundrechenarten bietet er weitere Funktionen. Große Solarzelle für sicheren Betrieb auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco 8
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 8-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Maße:
61 x 8 x 103 mm (B x H x T)
Gewicht:
37
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Solar-Energie
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner Eco 8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,00*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,67*
€ 6,12*
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 6,64*
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 6,64*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7268290
ab € 4,29*
Ähnlich
Soennecken
8662
ab € 6,11*
Ähnlich
Bandermann
571
ab € 5,08*
Ähnlich
Bandermann
572
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.