| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5216075 Herst.-Nr.: ECO 8 EAN/GTIN: 4025999801472 |
| | |
|
| | |
| TWEN Taschenrechner ECO 8, 8-stelliges LC-Display, Solar reiner Solarbetrieb, Grundrechenarten, Prozentrechnung, Speicherfunktion, Vorzeichenwechsel, Gewicht: 37 g, Maße: (B)61 x (T)103 x (H)8 mm, zu über 70 % aus Recyclingmaterial, Farbe: schwarz (ECO 8 / 570) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tisch-rechner solar, taschen rechner, solar taschenrechner, Taschen-/Tischrechner & Registrierkassen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 6,01* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,64* | € 6,18* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,97* | € 6,66* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,50* | € 6,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,38* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|