| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TEE6246 Herst.-Nr.: 6246 EAN/GTIN: 4009300006305 |
| | |
|
| | |
| Green Tea ist ein handgepflückter grüner Blatt-Tee(Chun-Mee) aus dem Mutterland des Tees, China. Angenehm fein-herb und duftigfrisch im Geschmack, mit honig-gelber Aufgussfarbe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Premium Green Tea | Allergene: | Keine, gemäß Anhang II der Lebensmittel-Informationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Das in diesem Tee verwendete Aroma ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Die übrigen Zutaten sind es von Natur aus. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Grüner Tee | Energie (kcal/100g): | 1 | Energie (kJ/100g): | 3 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,2 | Fett (g/100g): | 0,1 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,1 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,1 | Salz (g/100g): | 0,01 | Nettofüllmenge: | 20 Beutel x 1,75 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Hergestellt durch: TEEKANNE GmbH & Co. KG, Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf | Verzeichnis der Zutaten: | Grüner Tee | Anreißer (Online): | Tee Premium Green Tea Mild Sencha, 20 Portionsbeutel | Kurzbeschreibung (Online): | Tee Premium Green Tea Mild Sencha, 20 Portionsbeutel à 1,75 g | Langbeschreibung (Online): | Green Tea ist ein handgepflückter grüner Blatt-Tee(Chun-Mee) aus dem Mutterland des Tees, China. Angenehm fein-herb und duftigfrisch im Geschmack, mit honig-gelber Aufgussfarbe. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.035 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grüner Tee, Grüntee, Kräuter Tee, Kräutertee, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, frucht tee, Tee, Teegetränke, Tee-Getränke, Heißgetränke, Heiß-Getränke, Aufgussgetränke, Aufguss-Getränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,555* | € 2,785* | | | | | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 3,21* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 2,59* | € 3,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,02* | € 3,60* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,30* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Gramm (ab € 0,0575* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|