Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nimm 2 BonBon, 145 g, mit Orange und Zirtone gefüllte Fruchtbonbons


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/sto367102_a01.jpg
images/web_details/sto367102_a01.jpg
images/web_details/sto367102_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STO367102GRATIS
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     367102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons
Das Multivitamin-Bonbon mit dem intensiven Fruchtgeschmack. Eine ausgewogene Kombination aus wertvollen Vitaminen.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und Trocken lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Nimm 2, gefüllte Fruchtbonbons mit Vitaminen
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
374
Energie (kJ/100g):
1.588
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,1
Fett (g/100g):
0,1
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
92,3
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
68,6
Salz (g/100g):
0,02
Nettofüllmenge:
145
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin
Verzeichnis der Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte 1,3 %* (Orange, Limette, Zitrone, Blutorange, Aronia, Holunder), Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Vitamin C, kondensierte MAGERMILCH, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Niacin, natürliches Orangenaroma, Vitamin E, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Pantothensäure, MOLKENERZEUGNIS, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. *entspricht 5% Fruchtsaft
Anreißer (Online):
Nimm2 Bonbon, 145 g
Aufzählung (Online):
Geschmacksrichtung: Orange und Zitrone 2 dieser Bonbons täglich reichen zur wirksamen Ergänzung des Vitaminhaushaltes aus So liegt der Name auf der Hand - nimm 2
Kurzbeschreibung (Online):
Nimm2 Bonbon, 145 g, mit Orange und Zitrone gefüllte Fruchtbonbons
Langbeschreibung (Online):
Das Multivitamin-Bonbon mit dem intensiven Fruchtgeschmack. Eine ausgewogene Kombination aus wertvollen Vitaminen.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.145
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon, Bonbons, Süßigkeit, Süßigkeiten, Klümpchen, Leckerlies, Hustenbonbon, Halsbonbon, Kaubonbon, Kaugummi, Dragee, Dragees, Kaudragees, Kau-Bonbon, Kaubonbons, Kau-Bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,65*
€ 2,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,76*
€ 1,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,63*
€ 1,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,55*
€ 1,66
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,50*
€ 1,61
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,20*
€ 1,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.