Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werthers Original Sahnebonbons 245g Einzeln gewickelte klassische


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/sto307231_a01.jpg
images/web_details/sto307231_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STO307231GRATIS
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     307231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Karamell-Bonbons
Karamellbonbons
Werthers Original - das einzigartige Sahnebonbon das auf ganz besondere Weise verwöhnt. Nach ganz besonderer Rezeptur mit guter Butter und frischer Sahne hergestellt. Überzeugt durch seinen cremigen Geschmack.
Weitere Informationen:
Allergene:
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Bezeichnung des Lebensmittels:
Sahnebonbons
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
424
Energie (kJ/100g):
1.793
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,3
Fett (g/100g):
8,4
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
5,7
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
86,9
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
71,6
Salz (g/100g):
1
Nettofüllmenge:
245 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, SAHNE (7,4%), kondensierte SÜSSMOLKE, BUTTER (4,8%), Rohrzuckersirup, Salz, Emulgator Lecithine (SOJA), Aroma
Anreißer (Online):
Werthers Original Sahnebonbons, 245 g
Aufzählung (Online):
zergehen langsam auf der Zunge jedes Bonbon ist einzeln verpackt
Kurzbeschreibung (Online):
Werthers Original Sahnebonbons, 245 g, Einzeln gewickelte Bonbons
Langbeschreibung (Online):
Werthers Original - das einzigartige Sahnebonbon das auf ganz besondere Weise verwöhnt. Nach ganz besonderer Rezeptur mit guter Butter und frischer Sahne hergestellt. Überzeugt durch seinen cremigen Geschmack.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.300
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Sahne-Bonbons, Sahnebonbons, nimm 2 bonbon, karamellbonbons, Süßigkeit, naschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,10*
€ 4,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,77*
€ 2,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,73*
€ 2,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,61*
€ 2,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,52*
€ 2,70
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,01*
€ 2,15
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.