Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toffifee, 15er Pack, 125 g Haselnuss in Caramel mit Nougatcreme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sto18530_a01.jpg
images/web_details/sto18530_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STO18530GRATIS
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     18530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Pralinees
Pralinen
Toffifee - so nussig und leicht im Geschmack.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Nüsse und Nusserzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Mandeln und Mandelerzeugnisse, Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse, Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Pecannuss und Pecannusserzeugnisse, Queenslandnuss und Queenslandnusserzeugnisse, Paranuss und Paranusserzeugnisse, Pistazie und Pistazienerzeugnisse, Walnuss und Walnusserzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und Trocken lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Toffifee, 15er Pack, Haselnuss (10 %) in Caramel (41 %) mit Nougatcreme (37 %) und Schokolade (12 %)
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
522
Energie (kJ/100g):
2.183
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6
Fett (g/100g):
28,8
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
12,7
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
59
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
48,9
Salz (g/100g):
0,26
Nettofüllmenge:
125 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin (D)
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Kakaomasse, kondensierte MAGERMILCH, kondensierte SÜßMOLKE, MILCHZUCKER, magerer Kakao, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Rohrzuckersirup, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Aromen
Anreißer (Online):
Toffifee, 15er Pack, Haselnuss in Caramel mit Nougatcreme und Schokolade
Aufzählung (Online):
Lecker umhüllte Haselnüsse mit Karamell, Nougatcreme und Schokolade
Kurzbeschreibung (Online):
Toffifee, Haselnuss in Caramel mit Nougatcreme und Schokolade, 15er Pack, 125 g
Langbeschreibung (Online):
Toffifee - so nussig und leicht im Geschmack.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.125
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Pralinés, praline merci, pralinen, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 4,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,45*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 2,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.