Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merci Große Vielfalt 250 g, Finest Selection, Gefüllte und nicht gefüllte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/sto15409_a01.jpg
images/web_details/sto15409_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STO15409GRATIS
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     15409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Schokoladen-Täfelchen
Schokoladentäfelchen
Die besondere Art sich zu bedanken - merci Finest Selection. Verschönern Sie den Tag mit diesen Schokoladen-Spezialitäten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edel-Nougat, Edel-Rahm, Mandel-Milch-Nuss, Milch-Praliné, Herbe Sahne, Edel-Marzipan, Dunkle Mousse und Kaffee-Sahne
Allergene:
HASELNÜSSE, MANDELN, SAHNEPULVER, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Emulgator Lecithine (SOJA), VOLLMILCHPULVER ALLE SORTEN KÖNNEN AUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS, ANDEREN NÜSSEN UND EI ENTHALTEN.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Deutschland
Bezeichnung des Lebensmittels:
merci, Große Vielfalt, 250 g, gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
563
Energie (kJ/100g):
2.346
Eiweiß (Protein) (g/100g):
7,8
Fett (g/100g):
36,1
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
19,9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
49,9
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
48
Salz (g/100g):
0,17
Nettofüllmenge:
250 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin (D)
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE (3,8%), MANDELN (3,4%), SAHNEPULVER, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Dextrose, magerer Kakao, Fruktose, Emulgator Lecithine (SOJA), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Kaffee, Aromen, Salz
Anreißer (Online):
merci Finest Selection, Große Vielfalt, 250 g
Aufzählung (Online):
feinste Leckereien aus heller und dunkler Schokolade zartschmelzender Genuss
Kurzbeschreibung (Online):
merci Finest Selection, Große Vielfalt, 250 g, gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten
Langbeschreibung (Online):
Die besondere Art sich zu bedanken - merci Finest Selection. Verschönern Sie den Tag mit diesen Schokoladen-Spezialitäten.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.250
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 9,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 7,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 6,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 6,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.