Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA315WP8 Herst.-Nr.: 315 WP8 EAN/GTIN: 4007817309339 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | 8er Staedtler-Box sortiert, aufstellbar | Strichstärke: | 0,8-1 mm | Ausführung: | 8er-Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar | Anreißer (Online): | Folienschreiber, 0,8-1 mm, wasserlöslich, sortiert, 8er Etui | Kurzbeschreibung (Online): | Folienstift Lumocolor®, Strichstärke M - 1 mm, non-permanent/wasserlöslich, nachfüllbar, 8 Stück, sortiert | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber lumocolor, cd-marker, folienstifte set, Folien-Stifte, OHP-Stifte, OHP Stifte, OHP-Pens, Folien-Schreiber, Universalstifte, Universal-Stifte, Universalschreiber, Universal-Schreiber, Folienmarker, Folien-Marker, nonpermanent, non-permanent, wasserlöslich |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,79* | € 8,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 5,82* | € 8,95* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 5,93* | € 9,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 6,01* | € 9,22* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Etui | € 6,95* | ab € 6,88* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|