Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT130402 Herst.-Nr.: 50-130402 EAN/GTIN: 4004675069368 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Strichstärke: | 1-3 mm | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Fave, dokumentenecht, günstiger Kugelschreiber mit Plug & Play Technologie, Gehäusefarbe = Schreibfarbe, transparent rot | Aufzählung (Online): | Mine auswechselbar Druckmechanik dokumentenecht Ausführung der Griffzone: rund Strichstärke: M | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Fave, Schaft transluzent rot, Kunststoff, Mine M, rot | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,22* | € 0,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,41* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|