Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_130402 Herst.-Nr.: 130402 EAN/GTIN: 4004675069368 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber in frischen Transparentfarben
- Auswechselbare Mine mit Jumbospitze, Ersatzmine Office 765
- Gehäusefarbe=Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | rot transparent | Marke: | Schneider | Minensystem: | X-20 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,20* | € 0,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,22* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|