Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber Fave 770 130402 M rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/965/a006965i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/965/a006965i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302219830
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     130402
EAN/GTIN:
     4004675069368
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber in frischen Transparentfarben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fave
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
rot
Typbezeichnung der Mine:
Office 765
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
rot/transluzent
Farbe des Clips:
rot/transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Fave
Made in Germany:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
251
1
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,36*
10 Tage
88
1
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,40*
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,40*
1
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,40*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.