| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA920800 Herst.-Nr.: 920800 EAN/GTIN: 7322541753164 |
| | |
|
| | |
| Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit der EN 1499-zertifizierten Schaumseife zur Händedekontamination von Sagrotan und Tork. Die alkoholarme Formulierung ist hocheffektiv gegen Bakterien, Viren und Hefepilze. Die Seife kombiniert normales Händewaschen mit Händedesinfektion. Sie ist außerdem parfümfrei und farblos, was das Risiko einer allergischen Reaktion reduziert. Kompatibel mit den Schaumseifenspendern von Tork, die einfach zu bedienen sind und allen Anwendern eine gute Händehygiene bieten. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Ausführung: | parfümfrei | Anreißer (Online): | Schaumseife Sagrotan Tork, S4, parfümfrei, 1.000 ml | Aufzählung (Online): | Formulierung gegen Krankheitserreger geschlossenes System für maximale Hygiene versiegelte, austauschbare Flasche mit Einwegpumpe, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren parfümfrei und ohne Farbstoffe Dermatologisch getestet und pH-ausgeglichen Premium-Qualität mit „Easy to Use“-Zertifikat für leichte Anwendung reduziertes Abfallvolumen durch Zusammenfallen der leeren Flasche zertifiziert nach EN 1499, EN 12727, EN 13624 und EN 14476 | Kurzbeschreibung (Online): | Schaumseife Sagrotan Tork, S4, zur Händedekontamination, parfümfrei, 1.000 ml | Langbeschreibung (Online): | Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit der EN 1499-zertifizierten Schaumseife zur Händedekontamination von Sagrotan und Tork. Die alkoholarme Formulierung ist hocheffektiv gegen Bakterien, Viren und Hefepilze. Die Seife kombiniert normales Händewaschen mit Händedesinfektion. Sie ist außerdem parfümfrei und farblos, was das Risiko einer allergischen Reaktion reduziert. Kompatibel mit den Schaumseifenspendern von Tork, die einfach zu bedienen sind und allen Anwendern eine gute Händehygiene bieten. | Ursprungsland: | SE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork dekontaminationsseife 1 l, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 13,63* | € 20,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,51* | € 20,48* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 20,41* | € 26,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|