Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Tork Schaumseife zur Händedekontamination


Menge:  Kartusche  
Produktinformationen
Ansicht Einzelkartusche
Ansicht Einzelkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-013-920800
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     920800
EAN/GTIN:
     7322541753164
Produktdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreinigungsschaum

Waschen Sie sich die Hände gründlich mit der nach EN 1499 zertifizierten Tork Schaumseife zur Händedekontamination. Ihre Formulierung enthält nur wenig Alkohol und ist hochwirksam gegen Bakterien, Viren und Hefepilze. So werden normales Händewaschen und Desinfektion in einem Vorgang zusammengefasst. Die Seife ist frei von Parfüm und Farbstoffen und reduziert somit allergische Reaktionen. Geeignet für Tork Spender für Seifen und Händedesinfektionsmittel, die nachweislich einfach zu bedienen sind und allen Benutzern eine gute Händehygiene bieten.

  • Entfernt 99,9 % der Bakterien und behüllten Viren
  • Wirkt gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern – zertifiziert nach EN 1499
  • Hygienisch: Ein versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
  • Flakon ist recyclingfähig und fällt in sich zusammen, um das Abfallvolumen zu verringern
  • Biozidprodukte vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Weitere Informationen zu möglichen Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501: Inhalt/ Verpackung der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.

Biozidprodukte vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | 07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P501: Inhalt/Verpackung der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.
Inhalt:
1000 ml
System:
S4 – Spendersystem für Seifen und Händedesinfektionsmittel
Geruch:
Alkoholgeruch
Farbe:
transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork dekontaminationsseife 1 l, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, Händedekontamination, Dekontamination, Händehygiene, Handhygiene, Hygiene, Hygieneseife, Schaumdekontamination, Dekontaminationsschaum, Sagrotan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 19,94*
1
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 20,32*
Lager 2717
48
6
€ 6,90*
ab € 20,34*
€ 26,70*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartuschen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Kartusche
ab 10 Kartuschen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Kartusche
ab 20 Kartuschen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Kartusche
ab 3000 Kartuschen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Kartusche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartuschen
Mindestbestellmenge: 6 Kartuschen ( entspricht € 160,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.